Nedtrain Oud
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
Piulițe
Piulițe hexagonale
11301
11301.270.001
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
Piuliţă hexagonală ISO ISO 4032 Oțel C35 (AD-W7) Simplu pentru vase de presiune M27
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Material tehnic
C35 (AD-W7)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M27
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Material tehnic
C35 (AD-W7)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
164.4
Info
Caracteristici specifice ale organelor de asamblare pentru vase de presiune:
Sunt realizate pentru a fi folosite la vase de presiune, aplicații cu aburi, echipamente și conexiuni cu flanșe industriale la temperaturi de la –10°C până la +300°C.
Sunt conforme cu AD2000-W7, TRD106 și DIN 267-13
Producătorii incluși în VdTÜV-Merkblatt 1253/4 au dreptul de a înlocui certificatele EN 10204 3.1 cu marcarea organelor de asamblare cu clasa de proprietăți și marcajul producătorului. Această recunoaștere este acceptată și de către Lloyd's Register Energy.pentru vase de presiune
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M27
m (max.)
23.8
P
3
s
41
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4032
Numerele articolelor
Cod Articol
11301.270.001
EAN
8717077246447
UBB
500649000824
UNSPSC
31161727
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD