Piulițe hexagonale
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
Piulițe
Piulițe hexagonale
11303
11303.160.001
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
Piuliţă hexagonală ISO ISO 4032 Oțel 25CrMo4+QT (1.7218) Simplu pentru vase de presiune M16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Material tehnic
25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M16
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Material tehnic
25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
33.43
Info
Aprobat pentru utilizarea în conformitate cu Directiva privind Echipamentele sub Presiune (PED).
Certificat EN 10204 3.1 disponibil la cerere contra cost.pentru vase de presiune
Codul mărfurilor
7318160
Dimensiuni
d-D
M16
m (max.)
14.8
P
2
s
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4032
Numerele articolelor
Cod Articol
11303.160.001
EAN
8717077246492
UBB
500649001327
UNSPSC
31161727
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD