text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliţă hexagonală DIN 934 Oțel Zincat termic |8| M64


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Clasă |8|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M64
Marcă Fabory
Clasă |8|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1800
Info
  • Piuliţele galvanizate la cald cu filet ISO-METRIC au toleranţa 6H şi se potrivesc cu piesele filetate externe (bolţuri, bolţuri filetate), cu filet ISO-METRIC galvanizat la cald şi clasă de toleranţă la filetare 6az anterior învelirii.
  • Având în vedere că aceste piuliţe sunt filetate după galvanizare, filetele nu sunt învelite. Rezistenţa la coroziune nu este influenţată negativ, filetul fiind protejat de către stratul de zinc al piesei pereche.ISO metric
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M64
m 51
P 6
s 95

Standarde

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numerele articolelor

Cod Articol 01500.640.001
EAN 8717077015708
UBB 500644668112
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.