text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Piuliţă hexagonală DIN 934 Oțel inoxidabil A8 (1.4529) M12


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A8 (1.4529)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A8 (1.4529)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 16.2
Info
  • Aliajul HCR (High Corrosion Resistant - Rezistență Sporită la Coroziune) 1.4529 este așa numitul oțel inoxidabil super-austenitic.
  • El oferă o rezistență sporită la coroziunea de stres provocată de clor și la defecte locale cum ar fi coroziune de fisură și pătarea.
  • Acest aliaj este clasificat în cea mai mare clasă CRC V(foarte puternic, EN 1993-1-4) pentru componente și organe de asamblare.
  • Organele de asamblare din 1.4529 sunt deci ideale pentru utilizarea în piscine interioare și tunele de trafic.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Standarde

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numerele articolelor

Cod Articol 53081.120.001
EAN 8715492004673
UBB 500695137082
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.