text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliţă hexagonală cu flanşă zimţată DIN ≈6923 Oțel inoxidabil A4 M8


Numer artykułu
Diameter
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 6.96
Info Caracteristici speciale ale piuliţelor hexagonale cu flanşă zimţată:
  • Flanşa permite ca forţele acumulate să acţioneze pe o suprafaţă mai mare, generând astfel o presiune de suprafaţă mai mică.
  • Orificiile mari ( supradimensionate) sau orificiile utilitare pot fi acoperite de către flanşă.
  • O şaibă nu mai este necesară.
  • Flanşa zimţată oferă proprietăţi foarte bune de blocare.
Codul mărfurilor

Wymiary

d-D M8
dc (max.) 17.9
m (max.) 8
P 1.25
s 13

Normy

DIN ≈6923
NF ≈E25-406
ISO ≈4161

Numery artykułów

Numer artykułu 55119.080.001
EAN 8715494558068
UBB 500634460876
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.