text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliţă hexagonală cu filet ISO-Metric ISO 4032 Oțel Zincat termic 8 M20


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă 8
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Marcă Fabory
Clasă 8
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 61.4
Info
  • Aceste piuliţe hexagonale se folosesc, printre altele, cu bolţuri zincate cald şi şuruburi cu filet ISO-METRIC şi cu tije filetate zincate cald cu filet ISO-METRIC.
  • Aceste piuliţe sunt filetate DUPĂ zincare şi au toleranţa 6H.
  • Rezistenţa la coroziune nu este influenţată negativ, cu piuliţele montate, de către filetul fără acoperire.ISO metric
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M20
m (max.) 18
P 2.5
s 30

Standarde

ISO 4032

Numerele articolelor

Cod Articol 01510.200.001
EAN 8715494433280
UBB 500613234375
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.