Piulițe hexagonale
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
Piulițe
Piulițe hexagonale
01510
01510.180.001
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
Piuliţă hexagonală cu filet ISO-Metric ISO 4032 Oțel Zincat termic 8 M18
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Clasă
8
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M18
Marcă
Fabory
Clasă
8
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
45
Info
Aceste piuliţe hexagonale se folosesc, printre altele, cu bolţuri zincate cald şi şuruburi cu filet ISO-METRIC şi cu tije filetate zincate cald cu filet ISO-METRIC.
Aceste piuliţe sunt filetate DUPĂ zincare şi au toleranţa 6H.
Rezistenţa la coroziune nu este influenţată negativ, cu piuliţele montate, de către filetul fără acoperire.ISO metric
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M18
m (max.)
15.8
P
2.5
s
27
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4032
Numerele articolelor
Cod Articol
01510.180.001
EAN
8715494433273
UBB
500613234292
UNSPSC
31161727
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD