text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliţă hexagonală cu autoblocare, inserţie de plastic DIN 985 Oțel inoxidabil A2 M8


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 4.9
Info
  • Piuliţele autoblocante hexagonale cu inserţie de plastic din oţel inoxidabil pot provoca sudarea filetului şi ruperea acestuia.
  • Este recomandată folosirea piuliţelor METALFORM de oţel inoxidabil cu inserţie de plastic (51729 şi 51728) sau Molykote P-37(90710.000.500) sau Loctite 8009(90008.009.454) produse de lubrifiere anti-sudură.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
h 8
P 1.25
s 13

Standarde

NF E25-412
ISO ≈10511
DIN 985

Numerele articolelor

Cod Articol 51730.080.001
EAN 8715492307613
UBB 950355228046
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.