text.skipToContent text.skipToNavigation

Pini de oțel Oțel inoxidabil A4 9,5X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
D1_MM 3
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 19.62
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 9.5 mm
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
D1_MM 3
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 19.62
Codul mărfurilor 7318240090

Dimensiuni

D 9.5
D1 3
D (mm) 9.5
L (mm) 30
N 26

Numerele articolelor

Cod Articol 54248.095.030
EAN 4043377304599
UBB 500616946702
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.