WW Grainger - 8797468033166
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Hardware din oțel inoxidabil premium
Întinzătoare, cabluri & papuci cabluri oțel inox A4
Bolț de oțel pentru chei de tachelaj, inox A4
54248
54248.095.026
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
Pini de oțel Oțel inoxidabil A4 9,5X26
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
D1_MM
3
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Greutate pe bucată (g)
16
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
9.5 mm
Lungime
26 mm
Marcă
Fabory
D1_MM
3
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Greutate pe bucată (g)
16
Codul mărfurilor
7318240090
Dimensiuni
D
9.5
D1
3
D (mm)
9.5
L (mm)
26
N
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
54248.095.026
EAN
4043377189462
UBB
500616946629
UNSPSC
31162400
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați