text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Pini de oțel Oțel inoxidabil A4 8X34


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
D1_MM 3
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 16
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Lungime 34 mm
Marcă Fabory
D1_MM 3
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 16
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D 8
D1 3
D (mm) 8
L (mm) 34
N 30

Numerele articolelor

Cod Articol 54248.080.034
EAN 4043377304537
UBB 500616946058
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.