text.skipToContent text.skipToNavigation

Pin clevis DIN 1434 Oțel prelucrabil Zincat 4X12X10MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 1.35
Codul mărfurilor
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4 mm
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 1.35
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 4
d2 (h14) 6
d3 (H14) 1
D (mm) 4
k (js14) 1
L (mm) 12
L1 12
L1 (js15) 12
L2 10
L2 (0,5) 10

Standarde

DIN 1434

Numerele articolelor

Cod Articol 39797.040.012
EAN 8715492828484
UBB 950359663735
UNSPSC 31163204

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.