Pană
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Știfturi & Pene
Pană
55512
55512.108.001
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
Pene paralele lungime 1 m DIN 6880 Oțel inoxidabil A5 (1.4571) 10X8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A5 (1.4571)
Greutate pe bucată (g)
630
Info
Oțelul de pană este curat, forjat la rece și are o suprafață relativ netedă și o precizie dimensională ridicată și este realizat pentru a produce pene paralele și alte tipuri de pene.
Pentru oțelul penelor paralele clasa de toleranță pentru ambele dimensiuni b și h este h9. Pentru penele rectangulare de oțel clasa de toleranță pentru dimensiunea b este h9 iar pentru dimensiunea h este h11, cu excepțiile dimensiunilor 10X8, 12X8 și 12X10, pentru care aceasta este h9.
Codul mărfurilor
7318240090
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime
1000 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A5 (1.4571)
Greutate pe bucată (g)
630
Info
Oțelul de pană este curat, forjat la rece și are o suprafață relativ netedă și o precizie dimensională ridicată și este realizat pentru a produce pene paralele și alte tipuri de pene.
Pentru oțelul penelor paralele clasa de toleranță pentru ambele dimensiuni b și h este h9. Pentru penele rectangulare de oțel clasa de toleranță pentru dimensiunea b este h9 iar pentru dimensiunea h este h11, cu excepțiile dimensiunilor 10X8, 12X8 și 12X10, pentru care aceasta este h9.
Codul mărfurilor
7318240090
Dimensiuni
b
10
L (mm)
1000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6880
Numerele articolelor
Cod Articol
55512.108.001
EAN
8715492348135
UBB
950359639412
UNSPSC
31163207
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD