06.07.2012
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
Știfturi & Pene
Pană
39270
39270.088.001
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
Pene paralele lungime 1 m DIN 6880 Oțel C45+C Simplu 8X8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
500
Info
Oțelul de pană este curat, forjat la rece și are o suprafață relativ netedă și o precizie dimensională ridicată și este realizat pentru a produce pene paralele și alte tipuri de pene.
Pentru oțelul penelor paralele clasa de toleranță pentru ambele dimensiuni b și h este h9. Pentru penele rectangulare de oțel clasa de toleranță pentru dimensiunea b este h9 iar pentru dimensiunea h este h11, cu excepțiile dimensiunilor 10X8, 12X8 și 12X10, pentru care aceasta este h9.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime
1000 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
500
Info
Oțelul de pană este curat, forjat la rece și are o suprafață relativ netedă și o precizie dimensională ridicată și este realizat pentru a produce pene paralele și alte tipuri de pene.
Pentru oțelul penelor paralele clasa de toleranță pentru ambele dimensiuni b și h este h9. Pentru penele rectangulare de oțel clasa de toleranță pentru dimensiunea b este h9 iar pentru dimensiunea h este h11, cu excepțiile dimensiunilor 10X8, 12X8 și 12X10, pentru care aceasta este h9.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
8
L (mm)
1000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6880
Numerele articolelor
Cod Articol
39270.088.001
EAN
8715492816627
UBB
950359547003
UNSPSC
31163207
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD