text.skipToContent text.skipToNavigation

Pene paralele lungime 1 m DIN 6880 Oțel C45+C Simplu 16X10MM


Cod Articol
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 1260
Info
  • Oțelul de pană este curat, forjat la rece și are o suprafață relativ netedă și o precizie dimensională ridicată și este realizat pentru a produce pene paralele și alte tipuri de pene.
  • Pentru oțelul penelor paralele clasa de toleranță pentru ambele dimensiuni b și h este h9. Pentru penele rectangulare de oțel clasa de toleranță pentru dimensiunea b este h9 iar pentru dimensiunea h este h11, cu excepțiile dimensiunilor 10X8, 12X8 și 12X10, pentru care aceasta este h9.
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 1000 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 1260
Info
  • Oțelul de pană este curat, forjat la rece și are o suprafață relativ netedă și o precizie dimensională ridicată și este realizat pentru a produce pene paralele și alte tipuri de pene.
  • Pentru oțelul penelor paralele clasa de toleranță pentru ambele dimensiuni b și h este h9. Pentru penele rectangulare de oțel clasa de toleranță pentru dimensiunea b este h9 iar pentru dimensiunea h este h11, cu excepțiile dimensiunilor 10X8, 12X8 și 12X10, pentru care aceasta este h9.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 16
h 10
L (mm) 1000

Standarde

DIN 6880

Numerele articolelor

Cod Articol 39270.170.001
EAN 8715492816696
UBB 950359091424
UNSPSC 31163207

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.