text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Fischer pd12s fixare placă cu șurub


Cod Articol 15938FIS
Diameter
Lungime
Culoare Gri
Design Dop de gips-carton
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Da
Lungime (mm) 27
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 4 mm
Lungime 35 mm
Culoare Gri
Design Dop de gips-carton
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Da
Lungime (mm) 27
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Adâncimea găurii de găurire (mm) 29
Potrivit pentru beton de gaz Nu
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Da
Potrivit pentru lemn Da
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Nu
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Nu
Adecvat pentru cărămidă verticală Nu
Marcă Fischer
Greutate pe bucată (g) 9.848
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Numerele articolelor

Cod Articol 15938FIS
EAN 4006209159385
UBB 500616716295
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 15938
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.