text.skipToContent
text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat:
acest articol
.
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
Pomac Automation B.V.
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
G0555.001.303
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
Șurubelniță Stahlwille Bit 6 mm Hex C 6,3 L.25mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
G0555.001.303
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
6
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Bit de mărime (mm)
6
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
6
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
6
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Hex Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0555.001.303
EAN
4018754011094
UBB
203122420334
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
08090006