text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Universal 1 MINI Check 7 bucăți


Bit-Check 7 Universal 1, 7 bucăți 1x 893/4/1 K Suport universal pentru biți: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm6 Wera biți aranjați ordonat într-un minim de spațiu într-un Bit-Check practic. Bituri Wera cu vâscozitate dură pentru șuruburi cu cap hexagonal și utilizare universală. 1 suport universal 893/4/1 K pentru introducerea în șurubelnița electrică sau pentru utilizarea în mandrina burghiului electric.

Cod Articol 81297.056.295
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 2
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 2
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 2
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 2
Număr total de biți 6
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 78
Codul mărfurilor
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descriere

Bit-Check 7 Universal 1, 7 bucăți 1x 893/4/1 K Suport universal pentru biți: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm6 Wera biți aranjați ordonat într-un minim de spațiu într-un Bit-Check practic. Bituri Wera cu vâscozitate dură pentru șuruburi cu cap hexagonal și utilizare universală. 1 suport universal 893/4/1 K pentru introducerea în șurubelnița electrică sau pentru utilizarea în mandrina burghiului electric.

Numerele articolelor

Cod Articol 81297.056.295
EAN 4013288038166
UBB 500501218597
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05056295001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.