text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Fischer șurub de siguranță 10x140 t


Cod Articol 89188FIS
Diameter
Lungime
Forma capului Scufundat
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Lungime (m) 140
Diametrul filetului (mm) 10
Marcă Fischer
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 10 mm
Lungime 140 mm
Forma capului Scufundat
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Lungime (m) 140
Diametrul filetului (mm) 10
Marcă Fischer
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • hef = Effective anchorage depth
  • tfix = Grip range
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Numerele articolelor

Cod Articol 89188FIS
EAN 4006209891889
UBB 500616783766
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 89188
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.