text.skipToContent text.skipToNavigation

Pană paralelă DIN 6885 A Oțel inoxidabil A5 (1.4571) 8X7X40MM


Cod Articol
Lungime
Lăţime (mm)
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A5 (1.4571)
Greutate pe bucată (g) 16.9
Info
  • Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime 40 mm
Lăţime (mm) 8
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A5 (1.4571)
Greutate pe bucată (g) 16.9
Info
  • Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 8
Pentru ax ø 22
Pentru ax ø ≤ 30
h 7
L (mm) 40

Standarde

DIN 6885-A
ISO R773
NEN 2430
BS 4235-1

Numerele articolelor

Cod Articol 55510.087.040
EAN 8715492347541
UBB 950359668866
UNSPSC 31163207

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.