text.skipToContent text.skipToNavigation

Pană paralelă DIN 6885 A Oțel inoxidabil A5 (1.4571) 14X9X110MM

Objednací číslo
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A5 (1.4571)
Info
  • Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.

Specifikace

Lungime 110 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A5 (1.4571)
Info
  • Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.

Rozměry

b 14
Pentru ax ø 44
Pentru ax ø ≤ 50
h 9
L (mm) 110

Normy

ISO R773
BS 4235-1
NEN 2430
DIN 6885-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 53710.149.110
EAN 8715492957085
UBB 500697378932
UNSPSC 31163207

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.