text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 8X7X75MM


Numero articolo
Délka
Šířka (mm)
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 33.2
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Délka 75 mm
Šířka (mm) 8
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 33.2
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód 7318240090

Dimensioni

b 8
Voor as ø 22
Voor as ø ≤ 30
h 7
L (mm) 75

Standard

ISO R773
DIN 6885-A
NEN 2430
BS 4235-1

Numeri di articolo

Numero articolo 39250.087.075
EAN 8715492813473
UBB 950359211394
UNSPSC 31163207

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.