FOCAL MEDITECH B.V.
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
Știfturi & Pene
Pene de blocare
39250
39250.087.030
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
Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 8X7X30MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Arată tot lungimi
Lăţime (mm)
Arată tot
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
12.38
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime
30 mm
Lăţime (mm)
8
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
12.38
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
8
Pentru ax ø
22
Pentru ax ø ≤
30
h
7
L (mm)
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
R773
DIN
6885-A
NEN
2430
BS
4235-1
Numerele articolelor
Cod Articol
39250.087.030
EAN
8715492813343
UBB
950359210636
UNSPSC
31163207
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați