week 27-A
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
Știfturi & Pene
Pene de blocare
39250
39250.087.028
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
Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 8X7X28MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Lăţime (mm)
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
11
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime
28 mm
Lăţime (mm)
8
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
11
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Codul mărfurilor
7318240090
Dimensiuni
b
8
Pentru ax ø
22
Pentru ax ø ≤
30
h
7
L (mm)
28
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2430
ISO
R773
BS
4235-1
DIN
6885-A
Numerele articolelor
Cod Articol
39250.087.028
EAN
8715492813336
UBB
950359210552
UNSPSC
31163207
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD