text.skipToContent text.skipToNavigation

Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 4X4X15MM


Cod Articol
Lungime
Lăţime (mm)
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 1.66
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime 15 mm
Lăţime (mm) 4
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 1.66
Info
  • Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 4
Pentru ax ø 10
Pentru ax ø ≤ 12
h 4
L (mm) 15

Standarde

NEN 2430
ISO R773
BS 4235-1
DIN 6885-A

Numerele articolelor

Cod Articol 39250.044.015
EAN 8715492812551
UBB 950359205941
UNSPSC 31163207

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.