week 27-A
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Știfturi & Pene
Pene de blocare
39250
39250.033.028
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
Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 3X3X28MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Lăţime (mm)
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
1.935
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime
28 mm
Lăţime (mm)
3
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
1.935
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
3
Pentru ax ø
8
Pentru ax ø ≤
10
h
3
L (mm)
28
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
R773
BS
4235-1
NEN
2430
DIN
6885-A
Numerele articolelor
Cod Articol
39250.033.028
EAN
8715492812445
UBB
950359204951
UNSPSC
31163207
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD