text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 22X14X200MM


Cod Articol
Lungime
Arată tot lungimi
Lăţime (mm)
Arată tot
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 473
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime 200 mm
Lăţime (mm) 22
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 473
Info
  • Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 22
Pentru ax ø 75
Pentru ax ø ≤ 85
h 14
L (mm) 200

Standarde

BS 4235-1
DIN 6885-A
NEN 2430
ISO R773

Numerele articolelor

Cod Articol 39250.234.200
EAN 8715492815286
UBB 950359878747
UNSPSC 31163207

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.