FOCAL MEDITECH B.V.
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
Știfturi & Pene
Pene de blocare
39250
39250.170.056
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
Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 16X10X56MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Lăţime (mm)
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
66
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime
56 mm
Lăţime (mm)
16
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
66
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
16
Pentru ax ø
50
Pentru ax ø ≤
58
h
10
L (mm)
56
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6885-A
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
Numerele articolelor
Cod Articol
39250.170.056
EAN
8715492814579
UBB
950359638679
UNSPSC
31163207
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD