text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 14X9X56MM


Cod Articol
Lungime
Arată tot lungimi
Lăţime (mm)
Arată tot
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 52.4
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime 56 mm
Lăţime (mm) 14
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 52.4
Info
  • Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 14
Pentru ax ø 44
Pentru ax ø ≤ 50
h 9
L (mm) 56

Standarde

DIN 6885-A
ISO R773
BS 4235-1
NEN 2430

Numerele articolelor

Cod Articol 39250.149.056
EAN 8715492814333
UBB 950359085160
UNSPSC 31163207

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.