My Favorites
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
Știfturi & Pene
Pene de blocare
39250
39250.108.075
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
Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 10X8X75MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Arată tot lungimi
Lăţime (mm)
Arată tot
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
45.2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime
75 mm
Lăţime (mm)
10
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
45.2
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
10
Pentru ax ø
30
Pentru ax ø ≤
38
h
8
L (mm)
75
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
R773
NEN
2430
DIN
6885-A
BS
4235-1
Numerele articolelor
Cod Articol
39250.108.075
EAN
8715492813817
UBB
950359212533
UNSPSC
31163207
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați