text.skipToContent text.skipToNavigation

Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 10X8X140MM


Article number
Lungime
Lăţime (mm)
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 86.7
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Lungime 140 mm
Lăţime (mm) 10
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 86.7
Info
  • Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Codul mărfurilor

Dimensions

b 10
Pentru ax ø 30
Pentru ax ø ≤ 38
h 8
L (mm) 140

Standards

BS 4235-1
ISO R773
NEN 2430
DIN 6885-A

Article numbers

Article number 39250.108.140
EAN 8715492813893
UBB 950359083835
UNSPSC 31163207

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.