Mașini de găurit ciocan electrice
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini de găurit ciocan electrice
7X848350
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
Mașină de găurit cu percuție Bosch GSB 12 V-15
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7X848350
Tensiunea nominală (V)
12
Înălțime
182
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Înălțime
182
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
19
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
19
Cuplu maxim (Nm)
30
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
10
Setarea cuplului (Nm)
30
Număr maxim de lovituri (1/min)
19500
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
380
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
1300
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marcă
Bosch
Codul mărfurilor
Vedere
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7X848350
EAN
3165140727518
UBB
500681359666
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019B6906