Nituri pop
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
Nituri
Nituri pop
34120
34120.032.010
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
Omni Popnit OMNI cap înecat Aluminiu AlMg 2,5-3,5 / Oțel Zincat 3,2X10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Material mandrină
Oțel
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap înecat
Material body/mandrel
Aluminiu AlMg 2,5-3,5 / Oțel
Capul de nit
Open
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
3.2 mm
Lungime
10 mm
Material mandrină
Oțel
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap înecat
Material body/mandrel
Aluminiu AlMg 2,5-3,5 / Oțel
Capul de nit
Open
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
0.93
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
3.2
Burghiu ø
3.3
Rază prindere
5.5-7.5
L (mm)
10
ø dk
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
34120.032.010
EAN
8715493361324
UBB
950369100652
UNSPSC
31162201
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare
Descărcați E-doc
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați