Hardware & sisteme
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
Hardware din oțel inoxidabil premium
Cârlige & Chei de tachelaj inox A4
Carabine cu ochi independent inox A4
54147
54147.160.001
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
Ochi cu carabină pivotante Oțel inoxidabil A4 16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
D1_MM
9
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Greutate pe bucată (g)
47.95
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
16 mm
Marcă
Fabory
D1_MM
9
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Greutate pe bucată (g)
47.95
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
A
15.5
D
16
D1
9
D (mm)
16
E
9
L (mm)
87
S
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
54147.160.001
EAN
4043377190468
UBB
500618010283
UNSPSC
31162400
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare