text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10
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
Știfturi canelate
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
Știfturi & Pene
Știfturi canelate
27410
27410.029.004
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
Nit de fixare cu bătaie Oțel Nichelat 2,9X4,7MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Nichelat
Greutate pe bucată (g)
0.37
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
4.7 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Nichelat
Greutate pe bucată (g)
0.37
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
2.9
d2
2.65
d3
5.3
D (mm)
2.9
Gaură ø ≈
2.6
k
2.1
L (mm)
4.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
27410.029.004
EAN
8715492951540
UBB
950352141473
UNSPSC
31161509
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați