text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10
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
Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Nituri
Nituri
51490
51490.050.010
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
Nit cu cap rotunjit DIN 660/124 Oțel inoxidabil A2 5X10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
2.45
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
10 mm
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
2.45
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4620
DIN
660/124
ISO
1051
Numerele articolelor
Cod Articol
51490.050.010
EAN
8715492293251
UBB
950368042764
UNSPSC
31162201
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați