text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Nit cu cap rotunjit DIN 660/124 Oțel inoxidabil A2 4X16MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Forma de cap Cap semirotund
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Greutate pe bucată (g) 2.06
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4 mm
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap semirotund
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Greutate pe bucată (g) 2.06
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k (js14) 2.4
L (mm) 16

Standarde

DIN 660/124
ISO 1051
BS 4620

Numerele articolelor

Cod Articol 51490.040.016
EAN 8715492293169
UBB 950368042277
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.