text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10
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
Nituri
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
Nituri
Nituri
39400
39400.060.016
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
Nit cu cap rotunjit DIN 660/124 Oțel C4C/C10C Simplu 6X16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel
Material tehnic
C4C/C10C
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
16 mm
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel
Material tehnic
C4C/C10C
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
5.15
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k (js14)
3.6
L (mm)
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4620
DIN
660/124
ISO
1051
Numerele articolelor
Cod Articol
39400.060.016
EAN
8715492821492
UBB
950368003733
UNSPSC
31162201
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați