text.skipToContent text.skipToNavigation

Nit cu cap rotunjit DIN 660/124 Oțel C4C/C10C Simplu 2X10MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Forma de cap Cap semirotund
Material Oțel
Material tehnic C4C/C10C
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 2 mm
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap semirotund
Material Oțel
Material tehnic C4C/C10C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 0.309
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k (js14) 1.2
L (mm) 10

Standarde

ISO 1051
BS 4620
DIN 660/124

Numerele articolelor

Cod Articol 39400.020.010
EAN 8715492821072
UBB 950368000507
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.