text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mini stripper pentru sârmă 100 mm


Mini dezizolator de sârmă Dezizolare precisă, ajustare treptată la diametrele conductorilor. Cu tăietor de sârmă. Opritor de lungime reglabil de la 4,0 - 15,0 mm. Cu dispozitiv de blocare. pentru conductoare subțiri de cupru Ø 0,3 - 1,0 mm. - Capacități de dezizolare (diametru): Ø 0,3 - 1 mm- AWG: 28 - 18

Cod Articol K1012.080.100
Protecția suprafeței Acoperit cu plastic
Cu tăietor de sârmă Da
Lungime (m) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea benzii reglabilă Da
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Acoperit cu plastic
Cu tăietor de sârmă Da
Lungime (m) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea benzii reglabilă Da
Diametrul gamei de benzi (mm) 0.3 - 1
Capacul mânerului Acoperire plastic
Testat VDE Nu
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 340
Codul mărfurilor 8203200000
Type Mini Wire Stripper in Blister Pack

Descriere

Mini dezizolator de sârmă Dezizolare precisă, ajustare treptată la diametrele conductorilor. Cu tăietor de sârmă. Opritor de lungime reglabil de la 4,0 - 15,0 mm. Cu dispozitiv de blocare. pentru conductoare subțiri de cupru Ø 0,3 - 1,0 mm. - Capacități de dezizolare (diametru): Ø 0,3 - 1 mm- AWG: 28 - 18

Numerele articolelor

Cod Articol K1012.080.100
EAN 4003773043119
UBB 419187981297
UNSPSC 27112151
Nr. articol producător 12 80 100 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.