Unelte fără fir
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
4Z856512
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
MILWAUKEE Ferăstraie circulare FCSG66-0
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4Z856512
Tensiunea nominală (V)
18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
5.6
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
66
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
48
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
190
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Intervalul maxim de pivotare (°)
56
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
5.6
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
66
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
48
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
190
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Intervalul maxim de pivotare (°)
56
Viteza de rotație în gol (1/min)
5800
Număr de baterii incluse
0
Cu încărcător de baterii
Nu
Marcă
Milwaukee
Codul mărfurilor
Vedere
Model
M18 FCSG66-0
Type
Circular Saw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4Z856512
EAN
4058546325596
UBB
500718080137
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933472163