Unelte fără fir
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
Scule electrice cu acumulator
Maşini pentru capse & cuie
8K285306
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
MILWAUKEE Agrafe și mașini de bătut cuie M18 FFN-0C
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8K285306
Tensiunea nominală (V)
18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
5.1
Calitatea bateriei
Lithium-ions
Lungimea cuielor (mm)
50 - 90
Diametrul cuielor (mm)
2.9 - 3.3
Capacitatea magaziei
51
Potrivit pentru cuie
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
5.1
Calitatea bateriei
Lithium-ions
Lungimea cuielor (mm)
50 - 90
Diametrul cuielor (mm)
2.9 - 3.3
Capacitatea magaziei
51
Potrivit pentru cuie
Da
Potrivit pentru capse
Nu
Număr de baterii incluse
0
Cu încărcător de baterii
Nu
Marcă
Milwaukee
Codul mărfurilor
Vedere
Model
M18 FFN-0C
Type
Framing Nailer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8K285306
EAN
4058546290344
UBB
500710385385
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933471406