text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Șurubelniță Gedore 887 TX T50 mm


Pentru utilizare foarte intensă, hexagonal conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special GEDORE cu vanadiu, finisaj metalic, oțel special cu vanadiu, finisaj metalic

Cod Articol G2433.500.001
Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 35
Dimensiune (TX) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 35
Dimensiune (TX) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 15
Codul mărfurilor
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

Pentru utilizare foarte intensă, hexagonal conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special GEDORE cu vanadiu, finisaj metalic, oțel special cu vanadiu, finisaj metalic

Numerele articolelor

Cod Articol G2433.500.001
EAN 4010886657515
UBB 203122622624
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 6575140
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.