Polizare & Sablare
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
2U193882
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
Metabo Polizor unghiular WF 18 LTX 125 Corp
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
2U193882
Tensiunea nominală (V)
18
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
8000 - 8000
Cu încărcător de baterii
Nu
Marcă
Metabo
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
8000 - 8000
Cu încărcător de baterii
Nu
Marcă
Metabo
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Extremely flat gear head permits working within acute angles down to 43°, Compact design for quick removal of welding slag, rust or paint in tight places e.g. frame constructions, Low-fatigue working even on weld seams in difficult to access places thanks to slim handle, Robust motor for long service life, Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut, Tool-free adjustable guard; twist-proof, Battery pack can be swivelled for better working in hard to reach places, Detachable dust filter protects motor from coarse particles, Overload protection: protects the motor from overheating, Electronic soft start for smooth start-up, Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack., Battery packs with capacity display for checking the charge status
Numerele articolelor
Cod Articol
2U193882
EAN
4007430287182
UBB
500658499164
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
601306840