text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-R burghiu 6,1 x 101mm 10 bucăți


Cod Articol 1H749456
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 63
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 101
Diametrul burghiului (mm) 6.1
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 63
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu

Numerele articolelor

Cod Articol 1H749456
EAN 4007430067616
UBB 500662609808
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 627751000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.