text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aspirador de sólidos e liquidos GAS 35 L AFC (BE)


Referência B4580.006.040
Volumul rezervorului (l) 35
Consumul nominal de energie (W) 1200
Greutatea mașinii (kg) 12.2
Presiune negativă maximă (mbar) 254
Volumul de aer pe motor de aspirație (l/s) 74
Lungime furtun de aspirație (m) 5
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69 L
Embalado por 1

Especificações

Volumul rezervorului (l) 35
Consumul nominal de energie (W) 1200
Greutatea mașinii (kg) 12.2
Presiune negativă maximă (mbar) 254
Volumul de aer pe motor de aspirație (l/s) 74
Lungime furtun de aspirație (m) 5
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69 L
Cu curățare automată a filtrului Da
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 19000
Codul mărfurilor 84672290
Model GAS 35 L AFC BE
Type Vacuum Cleaner

Números do artigo

Referência B4580.006.040
EAN 3165140705547
UBB 500619170714
UNSPSC 40101500
Artigo do fabricante nr 06019C32W0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.