Staționare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Diverse
3M102367
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
Metabo Crosscut & mitre saw KS 305 M
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3M102367
Lățime
600
Înălțime
600
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime (m)
600
Consumul nominal de energie (W)
2000
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
305
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lățime
600
Înălțime
600
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime (m)
600
Consumul nominal de energie (W)
2000
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
305
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Viteza de rotație în gol (1/min)
3700
Reglaj de unghiuri stânga (°)
52
Reglarea oblică dreapta (°)
52
Setare înclinare stânga (°)
47
Setare înclinare dreapta (°)
2
Lățimea de tăiere 90°/90° (mm)
200
Adâncimea de tăiere 90°/90° (mm)
80
Lățimea de tăiere 90°/45° (mm)
200
Adâncimea de tăiere 90°/45° (mm)
102
Lățimea de tăiere 45°/45° (mm)
130
Adâncimea de tăiere 45°/45° (mm)
45
Marcă
Metabo
Type
KS 305 M
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3M102367
EAN
4007430299727
UBB
500658519128
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
619003000