Staționare
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Diverse
2M004459
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
Metabo Ferăstrău pentru tăiat cruciulițe și tăiere oblică KGS 254 M
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2M004459
Lățime
515
Înălțime
515
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime (m)
790
Consumul nominal de energie (W)
1800
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
254
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lățime
515
Înălțime
515
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime (m)
790
Consumul nominal de energie (W)
1800
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
254
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Viteza de rotație în gol (1/min)
4500
Reglaj de unghiuri stânga (°)
47
Reglarea oblică dreapta (°)
47
Setare înclinare stânga (°)
47
Setare înclinare dreapta (°)
2
Lățimea suprafeței de sprijin (mm)
340
Lungimea suprafeței de sprijin (mm)
775
Lățimea de tăiere 90°/90° (mm)
305
Adâncimea de tăiere 90°/90° (mm)
92
Lățimea de tăiere 90°/45° (mm)
305
Adâncimea de tăiere 90°/45° (mm)
92
Lățimea de tăiere 45°/45° (mm)
205
Adâncimea de tăiere 45°/45° (mm)
47
Marcă
Metabo
Type
KGS 254 M
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2M004459
EAN
4007430247360
UBB
500658518542
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
602540000