text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASR 50 L SC


Numéro d'article 3Q154759
Lățime 470
Înălțime 640
Adâncime 580
Tip de curent AC
Volumul rezervorului (l) 50
Lungime cablu (m) 8
Versiune antistatică Da
Emballé par 1

Spécifications

Lățime 470
Înălțime 640
Adâncime 580
Tip de curent AC
Volumul rezervorului (l) 50
Lungime cablu (m) 8
Versiune antistatică Da
Consumul nominal de energie (W) 1400
Greutatea mașinii (kg) 16
Controlul puterii de aspirare Electronic
Nivelul de putere acustică 72
Tensiune 220 - 240
Culoare de bază Alte
Presiune negativă maximă (mbar) 270
Diametrul nominal al furtunului de vid (mm) 35
Conectarea sculei automate cu aer comprimat Da
Angajarea instrumentului electric automat Da
Frecvență 60 Hz
Lungime furtun de aspirație (m) 3.2
Utilizare sac de praf Yes
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69 L
Marcă Metabo
Type ASR 50 L SC

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q154759
EAN 4007430241092
UBB 500658521918
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602034000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.