Algemeen Allen
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
Șuruburi
Şuruburi de lemn universale
30000
30000.040.040
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
MAXXFAST Holzșurub cap înecat, locaș cruce Pozidriv Oțel Zincat 4X40MM (25)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Maxxfast
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
40 mm
Marcă
Maxxfast
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
2.12
Info
Exclusiv împachetare standard/cutii întregi.
F=9mm doar dacă L≥40mm.
Diametrele 3 și 3,5 nu sunt potrivite pentru conexiuni structurale de lemn și deci nu sunt marcate CE
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
4
dk
8
F
9
k
4.5
L (mm)
40
Nr. locaş cruce
2
S
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
30000.040.040
EAN
8715494278805
UBB
500512190744
UNSPSC
31161508
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Declarația de performanță